Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX32A
Lichttaster, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX32A
Artikel-Nr.:
     4502-28G1380
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX32A
EAN/GTIN:
     4099889431346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Photoelektrischer Sensor, EX-Z11B-R, PANASONIC Der dünnste Sensor mit einer Abmessung von 3 mm wurde durch den Einsatz einer neuen Halbleiter-Packaging-Technologie erreicht, die ohne Drahtbonding auskommt. Die geringe Baugröße ermöglicht die Installation des Sensors in einem engen Raum, in dem zuvor nur ein herkömmlicher Fasersensorkopf installiert werden konnte. Der eingebaute Verstärker spart ebenfalls Platz bei der Installation.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,05 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0311 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Automation, Fühler, Sensor, Lichtschranke, Reflexionslichttaster, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,86*
€ 88,53*
€ 6,90*
ab € 68,12*
€ 91,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 101,43*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 124,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.