Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungs
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungs
Artikel-Nr.:
     4502-28G144
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6011975
EAN/GTIN:
     4099889447644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IM12-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 12 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer, Einbauart: bündig oder nicht bündig, Schaltausgang: PNP, Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: <1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): <20 mA, Dauerstrom: <200 mA, Bereitschaftsverzögerung: <100 ms, Schaltfolge: <2000 Hz, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,22 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M12, 4polig. Schaltabstand 4,0 mm. Einbauart: nicht bündig. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführungen mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): IM12-04NPS-ZW1, Leitung 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
12 mm
Erfassungsbereich:
4 mm
Länge:
50 mm
Montage:
Einbaumontage M12
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0682 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,85*
€ 43,95*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,31*
€ 45,90*
€ 5,46*
ab € 38,98*
€ 52,07*
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 53,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 100,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
BEF-WN-M12
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.