Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Abstandssensor, 0,4 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1400-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Abstandssensor, 0,4 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1400-P
Laser-Abstandssensor, 0,4 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1400-P
Artikel-Nr.:
     4502-28G1559
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1400-P
EAN/GTIN:
     4099889432541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Laser Abstandssensor,  Ansprechzeit 1,5 ms, Abstandsmessung 400mm+/-200mm, Ausgang PNP, 0-5V/4-20mA, Nennspannung 12 bis 24 VDC, Schutzart IP 67, 2m Kabel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1.5 ms
Ausführung:
Laser-Abstandssensor
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,4 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,18*
€ 538,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 508,67*
€ 582,25*
€ 6,90*
ab € 508,27*
€ 582,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 554,60*
€ 938,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,83*
€ 951,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,26*
€ 642,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.