| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28G252 Herst.-Nr.: CD50CNF10PO EAN/GTIN: 5709870332673 |
| | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Kapazitiver Füllstandsmelder, CD50CNF10PO, Carlo Gavazzi Kapazitiver Füllstandsmelder 3-Draht-Gleichstromsensor mit Open-Collector-Transistorausgang. Der Schaltabstand ist fest und funktioniert durch eine nichtmetallische Wand. Features * Kapazitiver Basis-Wasserstandssensor * Für Wasserspeicher in Mini-Pools und Whirlpools * Erkennung von Wasserüberschuss in der Whirlwanne * Sicherheitsvorrichtung zur Kontrolle des Betriebs der Pumpe Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kabelanschluss | Ausführung: | Kapazitiver sensor | Länge: | 50 mm | Montage: | Aufbaumontage | Schaltfunktion: | 1 Schließer | Schaltspannung (DC): | 30 V | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.065 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,30* | € 43,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,87* | € 43,62* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,22* | € 46,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,89* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|