| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28S9938 Herst.-Nr.: 10BQ100 / VISHAY GENERAL SEMI EAN/GTIN: 4099879045805 |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, 10BQ100 / VISHAY GENERAL SEMI, Vishay Der oberflächenmontierbare Schottky-Gleichrichter wurde für Anwendungen entwickelt, die einen geringen Durchlasswiderstand und eine sehr kleine Grundfläche auf Leiterplatten erfordern. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Schutzring für erhöhte Robustheit und langfristige Zuverlässigkeit * Kleine Grundfläche, oberflächenmontierbar * Hochfrequenzbetrieb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schottky-Gleichrichterdiode | Durchlassstrom: | 1 A | Gehäuse: | DO-214AA | Kapazität: | 65 pF | max. Temperatur: | 175 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 100 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 175 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -55 °C | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.000148 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier |
| | |
| |