Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1 MΩ, 0.6 W, ±0,1 %, MF0207BTD52-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1 MΩ, 0.6 W, ±0,1 %, MF0207BTD52-1M
Metallfilm Widerstand, 1 MΩ, 0.6 W, ±0,1 %, MF0207BTD52-1M
Artikel-Nr.:
     4502-29E9470
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207BTD52-1M
EAN/GTIN:
     4099879675590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Metallschichtwiderstände 0,6 Watt Toleranz 0,1 % Typ Yageo MF 0207. Gewendelt, lackiert Hinweis: Weitere Werte innerhalb der Reihe E 192 sind ab 5000 Stück pro Wert mit einer Lieferzeit von ca. 8 Wochen lieferbar. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.