| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-29G8732 Herst.-Nr.: AQV214EJ EAN/GTIN: 4099889351873 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PhotoMOS-Relais, AQV214EJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Stabiler Auf-Widerstand * Optische Kopplung für extrem hohe Isolation Anwendungen * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Telefonanlagen * Ausrüstung für die Datenkommunikation * Computer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 1.5 kV | Kontaktart: | 1 Schließer | Lastspannung: | 400 V AC/DC | Laststrom: | 120 mA | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00044 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |