Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY214EHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY214EHT
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY214EHT
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY214EHT
Artikel-Nr.:
     4502-29G8756
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY214EHT
EAN/GTIN:
     4099889351941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
PhotoMOS-Relais, AQY214EHT, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00812 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,75*
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.