Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025
Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025
Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025
Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025
Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025
Tischnetzteil, 5-15 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0025
Artikel-Nr.:
     4502-30A1038
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0025
EAN/GTIN:
     4013674164134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Tischnetzteil, 1201-0025, Ansmann Die 1201-0025 ist ein 5 - 15 V DC Universal-Netzteil zur Versorgung vieler kleiner elektrischer Geräte. Features * Spannungsstabilisiert * Kurzschlussfest * Dank Weitbereichseingang ist das Netzteil weltweit einsetzbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5-15 VDC
Ausgangsstrom:
2.25 A
Breite:
84 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
64 mm
Länge:
197 mm
Leistung:
27 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.394 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 15v, steckernetzgerät, steckernetzteil ansmann, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,13*
€ 26,94*
1 Tag
619
€ 3,90*
ab € 20,58*
€ 27,51*
€ 4,00*
ab € 21,07*
€ 28,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 28,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.