Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 12-24 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 12-24 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0026
Tischnetzteil, 12-24 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0026
Tischnetzteil, 12-24 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0026
Tischnetzteil, 12-24 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0026
Tischnetzteil, 12-24 VDC, 2.25 A, 27 W, 1201-0026
Artikel-Nr.:
     4502-30A1039
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0026
EAN/GTIN:
     4013674164141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Tischnetzteil, 1201-0026, Ansmann Das 1201-0026 ist ein 5 - 15 V DC Universal-Netzteil zur Versorgung vieler kleiner elektrischer Geräte. Features * Spannungsstabilisiert * Kurzschlussfest * Dank Weitbereichseingang ist das Netzteil weltweit einsetzbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12-24 VDC
Ausgangsstrom:
2.25 A
Breite:
52 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
32 mm
Länge:
100 mm
Leistung:
27 W
Wirkungsgrad:
86.9 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, steckernetzteil ansmann, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 20,11*
€ 26,43*
1 Tag
644
1
€ 3,90*
ab € 20,38*
€ 26,99*
1
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 27,76*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 21,25*
€ 27,97*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.