Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1.05 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1.05 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K05
Metallfilm Widerstand, 1.05 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K05
Artikel-Nr.:
     4502-30E294
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-1K05
EAN/GTIN:
     4099879676917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Metall-Schichtwiderstand, MF0207FTE52-1K05, Yageo Die professionellen Metallfilmwiderstände der Serie MF0 werden mit einem Vakuum-Sputtersystem hergestellt, um mehrere Schichten aus gemischten Metalllegierungen und passiven Materialien auf ein sorgfältig behandeltes hochwertiges Keramiksubstrat aufzutragen. Nachdem eine spiralförmige Nut in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände werden mit blauen Lackschichten überzogen. Features * Miniatur und hohe Leistung * * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.05 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallschichtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,00977*
€ 0,03888*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0389*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,0436
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 194,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.