Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1.21 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1.21 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K21
Metallfilm Widerstand, 1.21 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K21
Artikel-Nr.:
     4502-30E300
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-1K21
EAN/GTIN:
     4099879676979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Metall-Schichtwiderstand, MF0207FTE52-1K21, Yageo Die professionellen Metallfilmwiderstände der Serie MF0 werden mit einem Vakuum-Sputtersystem hergestellt, um mehrere Schichten aus gemischten Metalllegierungen und passiven Materialien auf ein sorgfältig behandeltes hochwertiges Keramiksubstrat aufzutragen. Nachdem eine spiralförmige Nut in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände werden mit blauen Lackschichten überzogen. Features * Miniatur und hohe Leistung * * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.21 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallschichtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,168*
€ 6,90*
ab € 0,0188*
€ 0,169*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.