Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1.58 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1.58 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K58
Metallfilm Widerstand, 1.58 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K58
Artikel-Nr.:
     4502-30E311
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-1K58
EAN/GTIN:
     4099879677075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Metallschichtwiderstände 0,6 Watt Typ Yageo 0207. Mit 1,0 % Toleranz Typ 0207.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.58 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,062*
€ 0,074
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,053*
€ 0,063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.