Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1.62 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1.62 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K62
Metallfilm Widerstand, 1.62 kΩ, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-1K62
Artikel-Nr.:
     4502-30E312
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-1K62
EAN/GTIN:
     4099879677082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Metall-Schichtwiderstand, MF0207FTE52-1K62, Yageo Die professionellen Metallfilmwiderstände der Serie MF0 werden mit einem Vakuum-Sputtersystem hergestellt, um mehrere Schichten aus gemischten Metalllegierungen und passiven Materialien auf ein sorgfältig behandeltes hochwertiges Keramiksubstrat aufzutragen. Nachdem eine spiralförmige Nut in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände werden mit blauen Lackschichten überzogen. Features * Miniatur und hohe Leistung * * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.62 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0422*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,0502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.