Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Verbindungsteile 60349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiment Verbindungsteile 60349
Sortiment Verbindungsteile 60349
Artikel-Nr.:
     4502-30F120
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     4181261D10
EAN/GTIN:
     4099889633146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Verbinder
Verbindersortiment
Sortiment
261-teilig, Sortiment mit Kabelschuhen, Stoßverbindern, Kabelabzweigklemmen, Flachsteckern und Steckhülsen 60349 Mit 261 Teilen, im unterteilten Kunststoffkasten. Inhalt: - 1 Presszange - je 25 Stück rote und blaue Flachsteckhülsen 6,3 mm, Flachstecker 6,3 mm, Flachsteckverteiler 6,3 mm, Stoßverbinder, Ringkabelschuhe - je 5 Stück rote und blaue Kabelabzweigklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
261
Ausführung:
Stoßverbinder, Ringkabelschuhe, Flachsteckhülsen, Flachsteck
Lieferung inkl. Werkzeug:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.822 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.