| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30F130 Herst.-Nr.: DERAY-SET 5000 EAN/GTIN: 4099891279707 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Kunststoffboxen mit 116 Schlauchabschnitten und 50 Schrumpfverbindern, Wärmeschrumpfschlauch- und Schrumpfverbinder-Sortimente Typ DSG-Canusa Deray-SET 5000. Gemäß DIN VDE 0293-308, in Kunststoffbox, mit 116 Schlauchabschnitten und 50 Schrumpfverbindern; Inhalt: je 7 Schläuche in blau, grau, schwarz und braun mit Schrumpfbereich 1,6 bis 0,8 mm, je 7 Schläuche in blau, grau, schwarz und braun mit Schrumpfbereich 2,4 bis 1,2 mm, je 5 Schläuche in blau, grau, schwarz und braun mit Schrumpfbereich 3,2 bis 1,6 mm, je 4 Schläuche in blau, grau, schwarz und braun mit Schrumpfbereich 4,8 bis 2,4 mm, je 3 Schläuche in blau, grau, schwarz und braun mit Schrumpfbereich 6,4 bis 3,2 mm, 5 Schläuche in grün/gelb mit Schrumpfbereich 6,4 bis 2,0 mm, 7 Schläuche in grün/gelb mit Schrumpfbereich 3,2 bis 1,0 mm, Länge der Schlauchabschnitte: 70 mm, 5 Verbinder in transparent (0,1 bis 0,5 qmm), 20 Verbinder in rot (0,5 bis 1,5 qmm), 20 Verbinder in blau (1,5 bis 2,5 qmm) und 5 Verbinder in gelb (4,0 bis 6,0 qmm), Schrumpfrate: 2 : 1, Schrumpftemperatur: +110 °C, Dauereinsatztemperatur: –55 bis +125 °C. Typ: DERAY–SET 5000, Sortiment Weitere Informationen: | | Anzahl der Einzelteile: | 166 | Ausführung: | Schrumpfschlauch-Sortiment | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.4515 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Stoßverbinderset, Stoßverbindersortiment, Schrumpfschlauchverbinderset, Schrumpfschlauchverbindersortiment, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,52* | € 46,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,91* | € 46,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,44* | € 48,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|