Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme BU-48B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme BU-48B
Batterieklemme BU-48B
Artikel-Nr.:
     4502-30F131
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-48B
EAN/GTIN:
     4099889748161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-48B, Mueller Electric Zum Anschluss an Drähte bis zu 14 AWG über Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Batterieklemme
Farbe:
silber
Länge:
50.8 mm
Material:
Stahl
max. Klemmbereich:
12.7 mm
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, prüfklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,38*
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,39*
1 Tag
154
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,59*
5
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-0
ab € 0,739*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-2
ab € 0,556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.