| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30F139 Herst.-Nr.: BU-26-0 EAN/GTIN: 4099889756388 |
| | |
|
| | |
| Isolator, BU-26-0, Mueller Electric Der BU-26-0 wird für die elektrische Isolierung von Klemmen der Serien BU-24 und BU-25 verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Isolierung für Batterieklemme | Farbe: | schwarz | Länge: | 99 mm | Material: | PVC | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: prüfklemme, Abdeckung, Kappe, Isolierkappe, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,26* | € 1,80* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,13* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,25* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|