Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, 20 A, BU-50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, 20 A, BU-50C
Batterieklemme, 20 A, BU-50C
Artikel-Nr.:
     4502-30F1907
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-50C
EAN/GTIN:
     4099889770865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-50C, Mueller Die BU-50C ist eine Zählerklemme aus massivem Kupfer mit einer Nadel zum Durchstechen der Isolierung aus massivem Kupfer. Nützlich für die Prüfung von Spannung und Strom von isolierten Draht- oder Kabelbaugruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
57.1 mm
max. Klemmbereich:
12.7 mm
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, prüfklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,31*
1 Tag
75
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,74*
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,82*
5
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-5
ab € 0,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-9
ab € 0,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-0
ab € 0,62*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-2
ab € 0,543*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-4
ab € 0,67*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-6
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.