| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30F240 Herst.-Nr.: BU-46A-033Z EAN/GTIN: 4099889790191 |
| | |
|
| | |
| Batterieklemme, BU-46A-033Z, Mueller Die BU-46A-033Z ist eine Miniatur-Batterieklemme aus verkupfertem Stahl. Kann an Drähte bis zu 10 AWG über Crimp- oder Lötverbindungen angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Batterieklemme | Länge: | 74 mm | max. Klemmbereich: | 29 mm | Nennstrom: | 50 A | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.017 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, sockel bi pin, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,83* | € 1,29* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,83* | € 1,64* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,66* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,10* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|