Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, schwarz, max. 9,5 mm, L 81 mm, CAT II, Buchse 4 mm, AK 2 B SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, schwarz, max. 9,5 mm, L 81 mm, CAT II, Buchse 4 mm, AK 2 B SW
Abgreifklemme, schwarz, max. 9,5 mm, L 81 mm, CAT II, Buchse 4 mm, AK 2 B SW
Abgreifklemme, schwarz, max. 9,5 mm, L 81 mm, CAT II, Buchse 4 mm, AK 2 B SW
Artikel-Nr.:
     4502-30F310
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     AK 2 B SW
EAN/GTIN:
     4099889682212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme schwarz
abgreifklemmen hirschmann
Krokodilklemme, AK 2 B SW, Hirschmann Test & Measurement Die AK 2 B SW ist eine hochfest geschützte Krokodilklemme mit einem Klemmbereich bis zu einem Bolzendurchmesser von 9,5 mm. Der Teil der Backen (feiner Drahtabschnitt) ermöglicht einen sicheren Kontakt beim Klemmen auch von dünnerem Draht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom:
25 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 9,5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
81 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01485 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Sicherheitsabgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.