Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, rot, max. 6 mm, L 56 mm, CAT II, Buchse 4 mm, MA 260 SH RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, rot, max. 6 mm, L 56 mm, CAT II, Buchse 4 mm, MA 260 SH RT
Abgreifklemme, rot, max. 6 mm, L 56 mm, CAT II, Buchse 4 mm, MA 260 SH RT
Abgreifklemme, rot, max. 6 mm, L 56 mm, CAT II, Buchse 4 mm, MA 260 SH RT
Artikel-Nr.:
     4502-30F318
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MA 260 SH RT
EAN/GTIN:
     4099889682243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemmen hirschmann
abgreifklemme
Krokodilklemme, MA 260 SH RT, Hirschmann Test & Measurement Die MA 260 SH RT ist eine berührungsgeschützte Miniatur-Alligator-Klemme mit hochfester Isolierung und vernickelten Bronzebacken und einem Klemmbereich bis zu einem Bolzendurchmesser von 6 mm. Der Teil der Backen (feiner Drahtabschnitt) ermöglicht eine sichere Verbindung beim Klemmen auch von dünnem Draht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom:
15 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 6 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
56 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.