Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, grün, max. 4 mm, L 41.5 mm, CAT O, Buchse 2 mm, MA 2 VA GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, grün, max. 4 mm, L 41.5 mm, CAT O, Buchse 2 mm, MA 2 VA GN
Abgreifklemme, grün, max. 4 mm, L 41.5 mm, CAT O, Buchse 2 mm, MA 2 VA GN
Abgreifklemme, grün, max. 4 mm, L 41.5 mm, CAT O, Buchse 2 mm, MA 2 VA GN
Artikel-Nr.:
     4502-30F367
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MA 2 VA GN
EAN/GTIN:
     4099889682748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemmen hirschmann
abgreifklemme
Krokodilklemme, MA 2 VA GN, Hirschmann Test & Measurement Die MA 2 VA GN ist eine Miniatur-Alligator-Klemme mit hochfester Isolierung und 2 mm-Buchsenanschluss. Backen und Feder aus rostfreiem Stahl. Der flache Teil der Backen (feiner Drahtabschnitt) ermöglicht einen sicheren Kontakt beim Klemmen selbst dünnster Drähte. Mit diesem Produkt können flache Bauteile (Lötaugen) und Drähte bis zu einem maximalen Durchmesser von 4 mm geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 2 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
grün
Klemmbereich:
max. 4 mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Länge:
41.5 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.