Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme 25 A, 75 mm, Polzeichen +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme 25 A, 75 mm, Polzeichen +
Batterieklemme 25 A, 75 mm, Polzeichen +
Artikel-Nr.:
     4502-30F502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LADECLIPS 25A/PLUS
EAN/GTIN:
     4099891353100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batterieklemmen Typ Batterieclip. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, Kabelanschluss mit Schraube M4 (ohne Kabelschuh), mit Zugentlastung. Technische Merkmale (Belastbarkeit, Länge, Polzeichen): 25 A, 75 mm, Polzeichen +
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemmen
Farbe:
silber
Länge:
75 mm
Nennstrom:
25 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01756 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.