Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme 50 A, 105 mm, Polzeichen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme 50 A, 105 mm, Polzeichen -
Batterieklemme 50 A, 105 mm, Polzeichen -
Artikel-Nr.:
     4502-30F505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LADECLIPS 50A/MINUS
EAN/GTIN:
     4099891353131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batterieklemmen Typ Batterieclip. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, Kabelanschluss mit Schraube M4 (ohne Kabelschuh), mit Zugentlastung. Technische Merkmale (Belastbarkeit, Länge, Polzeichen): 50 A, 105 mm, Polzeichen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemmen
Farbe:
silber
Länge:
105 mm
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0388 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.