Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Ladezange 600 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, vollisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Ladezange 600 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, vollisoliert
Batterie Ladezange 600 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, vollisoliert
Artikel-Nr.:
     4502-30F554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H 600 ROT VOLLISOLIERT
EAN/GTIN:
     4099891353223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batterie Ladezangen vollisoliert Typ H600. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, beide Zangenseiten sind durch je eine Messingeinlage verstärkt, zusätzlich verbindet ein Kupfergewebeband die Polseiten, Isolierkappen aus Escorene Ultra EVA, Kabelanschluss bis 35 mm² mit Ringöse M6 anschraubbar, mit Zugentlastung belastbar bis 600 A; Länge: 160 mm, Gewicht: 225 g. Typ: Polzeichen +, rot, vollisoliert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterie Ladezange
Farbe:
rot
Länge:
160 mm
Nennstrom:
600 A
Kabelanschluss:
35 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.