Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Relaissockel
>
Artikel
Relaisfassung für RH Serie, SH1B-05C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30G1036
Hersteller:
Idec
Herst.-Nr.:
SH1B-05C
EAN/GTIN:
4099891752354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 5pin
relaissockel
idec relaissockel
Relaisfassung, SH1B-05C, IDEC Relaisfassung für die Hutschienenmontage, einpolig.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
RH Serie
Zubehörart:
Relaisfassung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Zubehör für Relais
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Fassung
,
Sockel
,
Relaisfassung
,
Elektronikrelais
,
Relais
,
Industrierelais
,
Schaltrelais
,
Relay
,
Relais-Zubehör
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 12,66*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,95*
€ 12,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec , Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V Spule
Idec
RH1B-ULDDC24
ab € 15,15*
Zubehör
IDEC SFA-101 RELAY SOCKET HOLD-DOWN CLIP, Product Ran
Idec
SFA-101
ab € 0,238*
Zubehör
IDEC SFA-202 RELAY SOCKET HOLD-DOWN CLIP, Product Ran
Idec
SFA-202
ab € 0,267*
Zubehör
IDEC SY2S-02F1 RELAY SOCKET HOLD-DOWN CLIP, Product Ran
Idec
SY2S-02F1
ab € 0,331*
Zubehör
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 12 V (DC), 188 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Idec
RH1B-ULDC12
ab € 9,13*
Zubehör
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Idec
RH1B-UAC24
ab € 7,05*
Zubehör
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (AC), 300 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Idec
RH1B-ULAC24
ab € 8,80*
Zubehör
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Idec
RH1B-UDC24
ab € 9,99*
Zubehör
Leistungsrelais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 10 A, 30 V (DC), 220 V (AC), RH1B
Idec
RH1B-ULDC24
ab € 11,66*
Zubehör
Print-Leistungsrelais RH 1 Wechsler 10A AC 230V 27Ohm
Idec
RH1B-ULAC230
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen