| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G3300 Herst.-Nr.: 2013208 EAN/GTIN: 4099889141948 |
| | |
|
| | |
| Temperaturschalter Typ Microtherm T12A. Öffner, mit vergossener Schrumpfkappe; Nennstrom bei 250 VAC: 6,3 A, max. Strom im Fehlerfall bei 250 VAC: 12 A, Lebensdauer bei Nennstrom: 10 Tsd. Schaltspiele, Übergangswiderstand: max. 50 mOhm, Hochspannungsfestigkeit: 2,0 kV, Anschluss: Litzen, weiß, Querschnitt: 0,48 mm² (AWG 20), Länge: 100 (±10) mm, Approbationen: ENEC, VDE, UL, cUL. Typ: +70 °C ±5,0 K Features * Kleine Abmessungen * Hohe Schaltleistung * Keine Vibrationsgeräusche Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Elektronik, Sensorik * Spulen Weitere Informationen: | | Montage: | Litzenanschluss | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 6.3 A | Nenntemperatur: | 70 °C | Schaltfunktion: | Öffner | Schutzart (IP): | IP00 | Toleranz: | ±5 K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.024 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |