Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter, 55 °C, Öffner mit elektrischer Selbsthaltung, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturschalter, 55 °C, Öffner mit elektrischer Selbsthaltung, 250 V
Temperaturschalter, 55 °C, Öffner mit elektrischer Selbsthaltung, 250 V
Artikel-Nr.:
     4502-30G4032
Hersteller:
     Limitor
Herst.-Nr.:
     376077
EAN/GTIN:
     4099889142204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Regler
Steuerbox
Temperaturschalter, 376077, Limitor Temperaturschalter LIM-Q 8 2 A 55 5 100 10A, mit elektrischer Selbsthaltung, Litze: isoliert, Abschalttemperatur: 55°, Toleranz: ±5 K, Litzenlänge: 100 mm - 10 mm abisoliert. Features * Vergussdichtes Gehäuse * Gute Wärmeübertragung durch homogene Bauform * Dauerhafte Abschaltung durch Selbsthaltung * Sehr kompakte Baugröße
Weitere Informationen:
Montage:
Litzenanschluss
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Nenntemperatur:
55 °C
Rückstellung:
elektrisch
Schaltfunktion:
Öffner
Toleranz:
±5 K
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.