| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G4293 Herst.-Nr.: 2012392 EAN/GTIN: 4099889142549 |
| | |
|
| | |
| Temperaturschalter, 2012392, MICROTHERM Der 2012392 ist ein Temperaturschalter, der ein sehr zuverlässiges Bauteil in Bimetalltechnik ist und eine lange Lebensdauer bietet. Dieses Produkt bietet eine hohe Temperaturempfindlichkeit und kann in einer Vielzahl von Haushaltsgeräten, Automobiltechnik, Maschinenbau und Küchengeräten eingesetzt werden. Anwendungen * Heizungen und Heizelemente * Frostschutzmittel Weitere Informationen: | | Montage: | Steckanschluss | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Nenntemperatur: | 80 °C | Rückstellung: | automatisch | Schaltfunktion: | Schließer | Schutzart (IP): | IP00 | Toleranz: | ±3 K | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00509 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |