Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Industrierelais
>
Artikel
Relais, 1 Wechsler, 12 V (DC), 330 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 6-1393215-9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30G6910
Hersteller:
Schrack
Herst.-Nr.:
6-1393215-9
EAN/GTIN:
4099889395334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Schrack E. In stehender Ausführung, waschdicht, monostabil; Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule und Kontakt: über 4,0 mm, Nennspannung: 240 VAC, Schaltspannung: max. 400 VAC, Einschaltvermögen (4, 0 s): 15 A, Durchschlagsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt: 4000 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: typ. 7,0/3,0 ms, Relaisschutzart: RT III, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit Einfachkontakten AgNi 20 und 1 Wechsler. Nennstrom: 8,0 A, Schaltleistung: max. 2000 VA. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %, ab 1200 Ohm ±15 %), Spulennennleistung): 6-1393215-9, 12 VDC, 330 Ohm, 436 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
8 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
330 Ω
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe:
Printrelais
,
industrierelais 240v
,
industrierelais
,
printrelais ac
,
Elektronikrelais
,
Relais
,
Schaltrelais
,
Relay
,
Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 160 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen