Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel für JW Relais, JW1PI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relaissockel für JW Relais, JW1PI
Relaissockel für JW Relais, JW1PI
Relaissockel für JW Relais, JW1PI
Artikel-Nr.:
     4502-30G7275
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JW1PI
EAN/GTIN:
     4099889370348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Steckfassungen für Leiterplatten dazu Typ JW. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): JW1PI, für Relais JW1aFSN-B-.. und JW1FSN-..
Weitere Informationen:
Geeignet für:
JW Relais
Zubehörart:
Relaissockel
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais, Relais-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,14*
€ 176,2866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,03*
€ 169,0157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,85*
€ 155,7115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,48*
€ 133,8512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.