| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G7276 Herst.-Nr.: JW2PI EAN/GTIN: 4099889370355 |
| | |
|
| | |
| Steckfassungen für Leiterplatten dazu Typ JW. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): JW2PI, für Relais JW2aSN-...und JW2SN-... Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Relaissockel | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.00398 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais, Relais-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,06* | € 2,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 262,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|