Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel für JW Relais, SFS6SFDJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaissockel für JW Relais, SFS6SFDJ
Relaissockel für JW Relais, SFS6SFDJ
Artikel-Nr.:
     4502-30G7298
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFS6SFDJ
EAN/GTIN:
     4099889370409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
panasonic relaissockel
relaissockel
Relaissockel für Relais Serie SFS Typ SFS. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart, LED-Anzeige (mit/ohne)): SFS6-SFD, 6polig, für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Geeignet für:
JW Relais
Zubehörart:
Relaissockel
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.