Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 2.4 kΩ, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 2.4 kΩ, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC),
Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 2.4 kΩ, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC),
Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 2.4 kΩ, 8 A, 250 V (DC), 380 V (AC),
Artikel-Nr.:
     4502-30G7334
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST124FJ
EAN/GTIN:
     4099889395747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais Typ Panasonic ST. Abgedichtet, hohe Stoß- und Erschütterungsfestigkeit, monostabil oder bistabil; Kontaktart: 1 Schließer und 1 Öffner oder 2 Schließer, Kontaktmaterial: AgSnO2, hauchvergoldet, Schaltspannung: max. 380 VAC/250 VDC, Schaltstrom: max. 8,0 A, Schaltleistung: max. 150 W/2000 VA, Kontaktwiderstand: max. 30 m Ohm, Spulenleistung: 240 mW, Durchschlagsspannung Kontakt/Spule: 3750 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: max. 15/10 ms, Rastermaß: 2,54 mm. Umgebungstemperatur: –40 bis +60 °C. Zulassungen: VDE, SEV, UL, CSA. Ausführung monostabil mit 1 Schließer und 1 Öffner Typ ST1-. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): ST1-24V-F, 24 VDC, 2400 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
380 V
Schaltspannung (DC):
250 V
Schaltstrom:
8 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
2.4 kΩ
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, leistungsrelais panasonic, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Printrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 12,25*
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 12,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
STPSJ
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.