Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 480 VAC, 24 VAC, 7.6 A, DIN-Schiene, DRC3P48D400R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 480 VAC, 24 VAC, 7.6 A, DIN-Schiene, DRC3P48D400R
Halbleiterrelais, 480 VAC, 24 VAC, 7.6 A, DIN-Schiene, DRC3P48D400R
Artikel-Nr.:
     4502-30G8581
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D400R
EAN/GTIN:
     4099889359329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Motorschütz
Halbleiterrelais, DRC3P48D400R, CRYDOM SSR-Schütz, 3-phasig, DIN-Schienenmontage, 480VAC/4,8A, 24VAC/DC In, NO Aux, RN, 3L Features * 7,6 Ampere AC-Halbleitermotor-Steuerung * Lastspannungsbereich bis zu 600 VAC * Passt auf Standard 35 mm DIN-Schiene * LED-Eingangsstatusanzeige * AC- oder DC-Steuerung * Spannungsfreier (ohmsche Lasten) oder unverzögerter (induktive Lasten) Einschaltausgang * C-UL-US-gelistet, IEC-Einstufung, CE- & RoHS-konform, Pferdestärken-Einstufung * Eingebauter Überspannungsschutz * Ultra-effizientes Wärmemanagement-Design (patentiert)
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
7.6 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1.2 kV
Spannung:
24 VAC
Steuerspannung:
480 VAC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.22393 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, crydom halbleiterrelais, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 109,81*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 109,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 140,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.