| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G8583 Herst.-Nr.: DRC3P48D411R2 EAN/GTIN: 4099889359343 |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, DRC3P48D411R2, CRYDOM SSR-Schütz, 3-phasig, DIN-Schiene Mnt., 480VAC/7.6A, 24VAC/DC In, 1NO+1NC, RN, 2L Features * 7,6 Ampere AC-Halbleitermotor-Steuerung * Lastspannungsbereich bis zu 600 VAC * Passt auf Standard 35 mm DIN-Schiene * LED-Eingangsstatusanzeige * AC- oder DC-Steuerung * Spannungsfreier (ohmsche Lasten) oder unverzögerter (induktive Lasten) Einschaltausgang * C-UL-US-gelistet, IEC-Einstufung, CE- & RoHS-konform, Pferdestärken-Einstufung * Eingebauter Überspannungsschutz * Ultra-effizientes Wärmemanagement-Design (patentiert) Weitere Informationen: | | LED-Anzeige: | Ja | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 7.6 A | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 1.2 kV | Spannung: | 24 VAC | Steuerspannung: | 480 VAC | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.22393 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, crydom halbleiterrelais, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR |
| | |
| |