| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G9037 Herst.-Nr.: AT8DA4J EAN/GTIN: 4099889370553 |
| | |
|
| | |
| Montagerahmen für Fronteinbau dazu Typ AT8DA4J. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung): AT8DA4J, Montagerahmen Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Montagerahmen | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0116 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,50* | € 2,37* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,56* | € 2,39* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,46* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,79* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,46* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|