Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5 A
Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5 A
Multifunktionsrelais, 0,1 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G9044
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DMB51CW24
EAN/GTIN:
     8030956002188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Multifunktionsrelais
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Multifunktions-Zeitrelais für DIN-Schiene Typ Gavazzi DMB 51. Für Reiheneinbau auf DIN-Schiene, mit 7 Funktionen (Ansprechverzögerung, Ein- und/oder Ausschaltwischfunktion, Rückfallverzögerung, Taktgeber mit Impuls oder Pause beginnend) und 7 wählbaren Zeitbereichen von 0,1 s bis 100 h (über Drehschalter einstellbar), automatischer oder manueller Start, LED-Funktionsanzeigen für Relaisstatus und Betriebsspannung (EIN); Ausgang: 1 Wechsler, Betriebsspannung: 12 bis 240 V AC/DC, Kontaktbelastbarkeit (ohmsche Lasten): 5,0 A/250 VAC (AC 1), 5,0 A/24 VDC (DC 12), Einstellgenauigkeit: max. 5,0 %, Wiederholgenauigkeit: max. 0,2 %, Betriebsleistung: 4,0 VA (AC), 1,5 W (DC), Einschaltverzögerung: max. 100 ms, Schutzart: IP 20, Verschmutzungsgrad: 2, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C, Zulassungen: UL, CSA. Typ: DMB 51 C W24, Multifunktions-Zeitrelais
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Funktion:
7 Funktionen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltleistung:
5 A/240 VAC
Spannung:
24-240 VDC
Zeitanzeige:
0,1 s bis 100 h
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0894 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, nachlaufrelais 12v, autolampen h7, carlo gavazzi zeitrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Zeitschalter, Zeitschaltrelais, Timer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,03*
€ 60,51*
€ 5,46*
ab € 46,96*
€ 62,74*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,12*
€ 63,89*
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 63,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 89,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966813
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.