Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveausensor, 0 bis 100 °C, 072.01.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niveausensor, 0 bis 100 °C, 072.01.06
Niveausensor, 0 bis 100 °C, 072.01.06
Artikel-Nr.:
     4502-30G9066
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     072.01.06
EAN/GTIN:
     8012823290706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel. Die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA title 21 part 177 hergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niveausensor
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0196 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Halbleiterrelais, SOLID-STATE RELAIS, Industrierelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, füllstandssensor, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 16,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 16,05*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 11,87*
€ 17,28*
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 17,28*
€ 5,00*
ab € 13,80*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.