Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveausensor, 230 VAC, -20 bis 60 °C, weiß, 072.01.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niveausensor, 230 VAC, -20 bis 60 °C, weiß, 072.01.15
Niveausensor, 230 VAC, -20 bis 60 °C, weiß, 072.01.15
Artikel-Nr.:
     4502-30G9067
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     072.01.15
EAN/GTIN:
     8012823292915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 15 Meter Kabel. Die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA title 21 part 177 hergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niveausensor
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.339 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Halbleiterrelais, SOLID-STATE RELAIS, Industrierelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, füllstandssensor, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 18,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,37*
€ 19,49*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 20,35*
1
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 20,70*
1
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.