| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G9071 Herst.-Nr.: ATC180031J EAN/GTIN: 4099889370577 |
| | |
|
| | |
| Fassungen für DIN-Schienen dazu Typ ATC. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung, Anschlussart): ATC180031, Fassung 8polig Weitere Informationen: | | Geeignet für: | DIN-Schiene | Zubehörart: | Relaissockel | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.05654 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,81* | € 5,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,94* | € 5,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,07* | € 5,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 9,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|