Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke für RV8H Serie, SV9Z-J20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbrücke für RV8H Serie, SV9Z-J20W
Steckbrücke für RV8H Serie, SV9Z-J20W
Artikel-Nr.:
     4502-30G9994
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SV9Z-J20W
EAN/GTIN:
     4099891752507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Steckbrücke, SV9Z-J20W, IDEC Der SV9Z-J20W ist ein grauer Jumper für 6 mm Relais.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
RV8H Serie
Zubehörart:
Steckbrücke
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Relaiskammbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 7,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,17*
€ 7,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.