Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/ Rückplatte 46,3x357,8 mm, grau, Al, A0316370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-/ Rückplatte 46,3x357,8 mm, grau, Al, A0316370
Front-/ Rückplatte 46,3x357,8 mm, grau, Al, A0316370
Artikel-Nr.:
     4502-30H1051
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0316370
EAN/GTIN:
     4099889553222
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Front- und Rückplatte für Gehäuse 63 TE 1 HE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Front-/Rückplatte
Farbe:
grau
Höhe:
46.3 mm
Länge:
357.8 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.