Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffbügel 294x42 mm, grauweiß, PA, A0344216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffbügel 294x42 mm, grauweiß, PA, A0344216
Griffbügel 294x42 mm, grauweiß, PA, A0344216
Artikel-Nr.:
     4502-30H1053
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0344216
EAN/GTIN:
     4099889553246
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Tragen und Schrägstellen des Gerätes. Mit belastbarem Einrastmechanismus in 30°-Stufen. Seitenteile grauweiß RAL 9002 / Druckknöpfe kieselgrau RAL 7032. Kombinierbar mit Seitenteil mit Bohrung für Griffbügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffbügel
Farbe:
grauweiß
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.