Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffbügel 294x42 mm, weiß, PA, A0344217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffbügel 294x42 mm, weiß, PA, A0344217
Griffbügel 294x42 mm, weiß, PA, A0344217
Artikel-Nr.:
     4502-30H1054
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0344217
EAN/GTIN:
     4099889553253
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Tragen und Schrägstellen des Gerätes. Mit belastbarem Einrastmechanismus in 30°-Stufen. Seitenteile grauweiß RAL 9002 / Druckknöpfe grauweiß RAL 9002. Kombinierbar mit Seitenteil mit Bohrung für Griffbügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffbügel
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.