Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffbügel 294x42 mm, grauweiß, PA, A0344218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffbügel 294x42 mm, grauweiß, PA, A0344218
Griffbügel 294x42 mm, grauweiß, PA, A0344218
Artikel-Nr.:
     4502-30H1055
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0344218
EAN/GTIN:
     4099889553260
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Tragen und Schrägstellen des Gerätes. Mit belastbarem Einrastmechanismus in 30°-Stufen. Seitenteile kieselgrau RAL 7032 / Druckknöpfe grauweiß RAL 9002. Kombinierbar mit Seitenteil mit Bohrung für Griffbügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffbügel
Farbe:
grauweiß
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.