Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffbügel 401x63 mm, grauweiß, PA, A0346316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffbügel 401x63 mm, grauweiß, PA, A0346316
Griffbügel 401x63 mm, grauweiß, PA, A0346316
Artikel-Nr.:
     4502-30H1056
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0346316
EAN/GTIN:
     4099889553277
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Tragen und Schrägstellen des Gerätes. Mit belastbarem Einrastmechanismus in 30°-Stufen. Seitenteile grauweiß RAL 9002 / Druckknöpfe kieselgrau RAL 7032. Kombinierbar mit Seitenteil mit Bohrung für Griffbügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffbügel
Farbe:
grauweiß
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.