Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffbügel 401x63 mm, weiß, PA, A0346317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffbügel 401x63 mm, weiß, PA, A0346317
Griffbügel 401x63 mm, weiß, PA, A0346317
Artikel-Nr.:
     4502-30H1057
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0346317
EAN/GTIN:
     4099889553284
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum Tragen und Schrägstellen des Gerätes. Mit belastbarem Einrastmechanismus in 30°-Stufen. Seitenteile grauweiß RAL 9002 / Druckknöpfe grauweiß RAL 9002. Kombinierbar mit Seitenteil mit Bohrung für Griffbügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffbügel
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.