Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/ Rückplatte 68,5x250,8 mm, grau, Al, A0354270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-/ Rückplatte 68,5x250,8 mm, grau, Al, A0354270
Front-/ Rückplatte 68,5x250,8 mm, grau, Al, A0354270
Artikel-Nr.:
     4502-30H1060
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0354270
EAN/GTIN:
     4099889553314
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Front- und Rückplatte für Gehäuse 42 TE 1,5 HE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Front-/Rückplatte
Höhe:
68.5 mm
Länge:
250.8 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Frontplatte, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.